AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
防炎つなぎ服 5102シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
S
注文コード
64480265
品番
5102-OR-S
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。
袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。
用途
火を使う現場に。
作業全般に。
色
オレンジ
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
72
袖丈(cm)
54
混率(%)
アクリル系55・綿35・ケブラーR10
仕様
BREVANONEXTR生地使用(防炎&静電気防止素材)
トラスコ品番
136-6365