防炎つなぎ服 5102シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズL 注文コード64480283 品番5102-OR-L
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。
袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。

用途
火を使う現場に。
作業全般に。
オレンジ サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)94 股下(cm)76 袖丈(cm)58 混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラーR10 仕様BREVANONEXTR生地使用(防炎&静電気防止素材) トラスコ品番136-7879

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする