防炎つなぎ服 5102シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズS 注文コード64480335 品番5102-NB-S
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。
袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。

用途
火を使う現場に。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)44 胸囲(cm)110 ウエスト(cm)86 股下(cm)72 袖丈(cm)54 混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラーR10 仕様BREVANONEXTR生地使用(防炎&静電気防止素材) トラスコ品番136-8227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする