防寒つなぎ服 700シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64480536 品番 700-AG-LL
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。
強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。
フードイン仕様です。

ア-ミ-グリン サイズLL 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)114 混率(%)ポリエステル100 用途寒冷地での作業などに。 仕様サーモトロンラジポカR採用 トラスコ品番136-9168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする