AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
防寒つなぎ服 700シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64480579
品番
700-AG-6L
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。
強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。
フードイン仕様です。
色
ア-ミ-グリン
サイズ
6L
身長(cm)
192〜197
肩幅(cm)
60
胸囲(cm)
142
ウエスト(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
用途
寒冷地での作業などに。
仕様
サーモトロンラジポカR採用
トラスコ品番
137-0498