AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
防寒つなぎ服 830シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64480816
品番
830-OD-L
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
撥水・撥油加工を施しています。
フード付きです。
色
オーディ
サイズ
L
身長(cm)
167〜172
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
108
混率(%)
表地:ポリエステル65・綿35
用途
寒冷地での作業などに。
仕様
光電子R繊維使用
トラスコ品番
137-0487