防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64481087 品番 8900-SG-L
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防臭・消臭・抗菌の効果を持つ爽やかさをキープするつなぎ服です。
胸ポケットには、アールのカットとカラーの切り返しが新鮮なオーバーフラップと、ユニフォームにアクセントを与えるカラーステッチを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレー サイズL 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 ウエスト(cm)94 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様シキボウDEOCROSSR使用 トラスコ品番157-8241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする