8900-NB-4L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481254

8900-NB-4L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481254
8900-NB-4L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481254
8900-NB-4L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481254
8900-NB-4L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481254
8900-NB-4L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481254
8900-NB-4L 防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64481254

防臭消臭抗菌つなぎ服 8900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズ4L
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64481254品番8900-NB-4L
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防臭・消臭・抗菌の効果を持つ爽やかさをキープするつなぎ服です。
胸ポケットには、アールのカットとカラーの切り返しが新鮮なオーバーフラップと、ユニフォームにアクセントを与えるカラーステッチを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)130ウエスト(cm)106混率(%)ポリエステル65・綿35仕様シキボウDEOCROSSR使用トラスコ品番136-9573
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする