AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
防水防寒つなぎ服 810シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64481647
品番
810-OR-S
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
耐水圧2000・透湿性4000以上です。
フード付きです。
色
オレンジ
サイズ
S
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
100
混率(%)
表地:ポリエステル100
用途
寒冷地での作業などに。
仕様
耐水圧10000、透湿性4000以上、光電子R採用
トラスコ品番
136-9220