防水防寒つなぎ服 810シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64481753 品番 810-G1-3L
参考基準価格(税別)¥40,260 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
耐水圧2000・透湿性4000以上です。
フード付きです。

グレー サイズ3L 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)56 胸囲(cm)132 ウエスト(cm)116 混率(%)表地:ポリエステル100 用途寒冷地での作業などに。 仕様耐水圧10000、透湿性4000以上、光電子R採用 トラスコ品番136-9133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする