防水防寒つなぎ服 810シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64481787 品番 810-NB-S
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

保温性に優れている素材「光電子R」を採用しています。
耐水圧2000・透湿性4000以上です。
フード付きです。

ネイビーブルー サイズS 身長(cm)157〜162 肩幅(cm)48 胸囲(cm)116 ウエスト(cm)100 混率(%)表地:ポリエステル100 用途寒冷地での作業などに。 仕様耐水圧10000、透湿性4000以上、光電子R採用 トラスコ品番136-9116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする