暴風警報

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(12kg) 注文コード64484413 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,900
販売価格(税別)
16,273

コンセントタイプの採用により、パワフルかつ安定した風量を確保。
バッテリータイプにありがちなバッテリー切れの心配はありません。
High&Low の切り替えによりお車に合わせた仕様が可能。
付属の先端アタッチメントを付け替える事で対象物に合わせたブローが可能。
内部ヒーターにより常に25℃以上の風を発生できます。

付属品先端ノズル2個(丸型、平型) エアフィルター 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)9 電圧(V)AC100 消費電力(W)1000 本体質量(kg)1.1(アクセサリー除く) 電源コード(m)2.4 寸法(cm)本体:高さ24×幅(最低)12〜(最大)22 最大風量(m3/min)3.9 風量調整2段階風量切り替え 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする