エスコ
エスコの 工具セット
エスコの ツールケースタイプ
[41個組] 工具セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64484648
品番
EA79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,940
販売価格(税別)
¥
55,400
バスケットに入れる
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
施錠用ダイヤルロック付。
セット内容
(1/2”)ラチェットハンドル:245mm
(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
片目片口スパナ:10・12・13・14・17mm
めがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
ラジオペンチ:160mm
ニッパー:160mm
コンビネーションプライヤー:200mm
モンキーレンチ:250mm
ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ボールピンハンマー:340g
(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm
差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm
(1/2”)エクステンションバー:125・250mm
(1/2”)スピンナーハンドル:380mm
用途
出張修理・メンテナンス用です。
質量(kg)
12.2
ケース寸法(mm)
410(W)×200(D)×230(H)
アズワン品番
64-2269-34