エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64484928
品番
EA109AJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
全長(mm)
160
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
サンダーロン
行数
1行
材質(ハンドル)
アルミニウム
アズワン品番
64-2193-69
ブラシ寸法(mm)
4.8×28