エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64484937
品番
EA109AJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,808
販売価格(税別)
¥
5,280
バスケットに入れる
全長(mm)
160
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
サンダーロン
行数
2行
材質(ハンドル)
アルミニウム
アズワン品番
64-2193-70
ブラシ寸法(mm)
8.0×30