エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64484955
品番
EA109AR-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)
350
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
馬毛
行数
3行
材質(ハンドル)
合板
アズワン品番
64-2193-75
ブラシ寸法(mm)
6.4×32