エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64484964
品番
EA109AV-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)
24
材質(ブラシ部)
豚毛
行数
8列16行
材質(ハンドル)
堅木
ハンドル寸法(mm)
45×115
アズワン品番
64-2193-76
ブラシ寸法(mm)
37×106