エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64484998
品番
EA109AW-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
全長(mm)
182
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
19
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-2193-81
ブラシ寸法(mm)
6.4×35