エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64485217
品番
EA109BJ-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
形状
平
全長(mm)
158
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
8
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(ハンドル)
ステンレス
アズワン品番
64-2194-06
ブラシ寸法(mm)
Φ5