305x38mm なで刷毛(ポリプロピレン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486154 品番EA109MF-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

ソフトグリップの為疲れにくい

寸法(mm)305(W)×120(H) 全長(mm)305 質量(g)212 毛丈(mm)40 毛材ポリプロピレン 材質(柄部)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー アズワン品番64-2194-57 ハンドル厚さ(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64486154
2023-01-08
用途:
内装工事、なで刷毛
建設業・工事業

毛足が長く腰もあり、よくエアーが抜けます。
値段も安いのでまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする