エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
150mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64486337
品番
EA109NA-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
仕様
適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
25
毛材
ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)
150
適合塗料
ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン