エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの レギュラーローラー
175mm(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
64486389
品番
EA109NE-24B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
仕様
適応塗面:コンクリート・モルタル・サイディング・トタン・鉄部
材質
ポリエステル+ウーブン
寸法(mm)
175(7インチ)
毛丈(mm)
6
紙管内径(mm)
38
毛幅(mm)
175
適合塗料
水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)
アズワン品番
64-7816-62
適合ハンドル
レギュラータイプ用ハンドル