175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486398 品番EA109NE-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
用途砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。 仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等 材質ポリウレタンフォーム毛 寸法(mm)175(7インチ) 内径(Φmm)38 毛丈(mm)38 毛幅(mm)175 アズワン品番64-7816-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする