DC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486766 品番EA116DC-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター 寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H) 質量(g)530 電源DC12V/10A コード長さ(m)3 ホース長さ(mm)600 最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする