エスコ
エスコの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エスコの スプレーガン関連商品
エスコの エアーブラシ用部品
エアーブラシキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486818
品番
EA121DF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)
0.1〜0.2MPA
吐出し空気量(L/min)
11.3〜 22.7
取付ねじ
Rp(PS)1/8"
カップ容量(mL)
5ml・10ml
本体長さ(mm)
148.5
タケノコ径(Φmm)
7
ノズル径(Φmm)
0.2