エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの バキュームブロワガン
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64486827
品番
EA122VA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
寸法(mm)
127(H)×277(L)
質量(g)
346
使用圧力(MPa)
0.4
空気消費量(L/min)
69
ノズル長(mm)
45
ノズル内径(Φmm)
7
吸入口サイズ
G1/8"
アズワン品番
64-2195-15
取付ねじサイズ
G1/4"
プラグの有無
無
使用コンプレッサ
1.5kW
ノズル径(Φmm)
内径:7、外径10