※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
耐荷重(kg)50、蓋:100
材質セフプレート:ナイロン樹脂
材質(本体)PP樹脂
材質(ハンドル)PP樹脂(天面)、アルミ(側面)
注文コード64486846
品番TB-TBOX
参考基準価格(税別)¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品は外寸法・幅・耐荷重・材質など6種類から選べます
他の種類を見る
タジマセフシステム対応品
現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。