※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)50 材質セフプレート:ナイロン樹脂 材質(本体)PP樹脂 注文コード64486864 品番TB-TBSK
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は外寸法・幅・耐荷重・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

タジマセフシステム対応品
現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。

用途工具・資材収納用ツールボックス 付属品ネームシール2枚 仕様セフホルダー機能(個):36 材質セフプレート:ナイロン樹脂 質量(kg)3.5 材質(本体)PP樹脂 タイプバスケット 耐荷重(kg)50 外寸法・幅(mm)421 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)511 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×410×270 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)511×325×421
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。
※ロックがされているか確認し使用してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64486846
2025-10-02
用途:
仕事の道具箱
建設業・工事業

少し重さはありますが ガッチリと耐久性はありそうです。
外と中とセフ装着部がたくさんあり重宝してます。
取手と蓋付きなので持ち運びも雨の日もOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする