曜日別特売
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898
CT-DHTOR セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486898

セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64486898品番CT-DHTOR
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

タジマセフシステム対応品
セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車
収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車
ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載
セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計
キャスターがしっかり停まるストッパー付
荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル

用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車付属品ネームシール2枚仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂材質(本体)PP樹脂質量(g)11800最大積載量(kg)100機能セフホルダー:6個、フットストッパー付外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913材質(ハンドル)アルミ
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。
※ロックがされているか確認し使用してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64486898
2025-06-19
用途: 設備機器取替の搬入搬出
古澤設備建設業・工事業

コンパクトに収納出来るので作業車に積んだままに出来る
ブレーキも付いているので言うこと無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする