エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486906
品番
EA123BF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミダイカスト
穴径(Φmm)
3
最大使用圧力(MPa)
1.0
ノズルねじ径
G1/8”
エア流量(L/min)
145