セフ付ツールボックス 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)50 材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂、バックル:スチール 材質(本体)PP樹脂 材質(ハンドル)PP樹脂(天面)、アルミ(側面)、スチール(キャリー) 注文コード64486907 品番TB-TBOXC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は外寸法・幅・耐荷重・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

タジマセフシステム対応品
現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。

用途工具・資材収納用ツールボックス 付属品インナートレイ(TB-TBOXIT)・ネームプレート・ネジ2本・ネームシール2枚 仕様●セフホルダー機能(個):62●最大運搬可能重量(kg):100 材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂、バックル:スチール 質量(kg)10.9 材質(本体)PP樹脂 タイプキャリーボックス 耐荷重(kg)50 最大積載量(kg)●最大運搬可能重量(kg):100 ハンドル天面ハンドルの片手持ちと、両側面ハンドルでの両手持ちが可能の2Way仕様 材質(ハンドル)PP樹脂(天面)、アルミ(側面)、スチール(キャリー) 外寸法・幅(mm)1032 外寸法・高さ(mm)440 防水保護等級IP65 外寸法・奥行(mm)606 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×450×265 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)保管時:606×440×680
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。
※ロックがされているか確認し使用してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64486846
2025-10-02
用途:
仕事の道具箱
建設業・工事業

少し重さはありますが ガッチリと耐久性はありそうです。
外と中とセフ装着部がたくさんあり重宝してます。
取手と蓋付きなので持ち運びも雨の日もOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする