2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486915 品番EA123BF-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,212
販売価格(税別)
2,920
材質(本体)アルミダイカスト 穴径(Φmm)2 最大使用圧力(MPa)1.0 ノズルねじ径G1/8” エア流量(L/min)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする