※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーネス用フック回転式セフハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486916 品番TB-RHANGER
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

セフツールボックスにセフホルダーで収納できる
ハーネス収納用
回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます
フック回転可能
2サイズのフック形状

用途フルハーネス収納用ハンガー 付属品ネームシール2枚 材質セフプレート:ナイロン樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂 質量(g)510 耐荷重(kg)20 機能セフホルダー:1個 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64 フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
注意
最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする