※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-HBOXFT セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486950 TB-HBOXFT セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486950 TB-HBOXFT セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486950 TB-HBOXFT セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486950 TB-HBOXFT セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486950 TB-HBOXFT セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64486950

セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64486950 品番TB-HBOXFT
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
様々な用途に使えるセフ引出しボックス用のフリートレイ

用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー 材質(本体)PP樹脂 最大積載量(kg)10 機能ロックスイッチ付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311 適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする