※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 物品棚/収納用品
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
セフ引出しボックスセフパーツケーストレイ セフボックス・セフ台車シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64486959
品番
TB-HBOXPT
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
セフパーツケースを収納するハンドル付専用トレイ
用途
セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
色
黒
材質(本体)
PP樹脂
最大積載量(kg)
10
機能
ロックスイッチ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
93×397×311
材質(ハンドル)
PP樹脂
適合ボックス
TB-HBOXU、TB-HBOXL
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった