エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64486967
品番
EA123BL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
仕様
増量:3倍
材質(本体)
POM製
穴径(Φmm)
3
使用圧力(MPa)
1.0
アズワン品番
64-2195-17
取付ねじサイズ
G1/4"
エア流量(L/min)
600