3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64486976 品番EA123BL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,423
販売価格(税別)
4,930
仕様増量:3倍 材質(本体)アルミニウム 穴径(Φmm)3 使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-2195-18 ノズルねじ径G1/4” エア流量(L/min)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする