エスコ
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(290mmホース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64486994
品番
EA123CG-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
付属品
ダブルチャックホース、プロテクターカバー、エアープラグ、クリップチャック
仕様
一次側接続口:カプラープラグ
質量(g)
約655
測定範囲(kPa)
0~1200
チャック
小口径ダブルチャック
測定誤差
±10kPa以内
ホース長さ(mm)
290