曜日別特売
EA123CG-28A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ 64487003

 

EA123CG-28A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ 64487003
EA123CG-28A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ 64487003
EA123CG-28A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ 64487003
EA123CG-28A 0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ 64487003

0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64487003品番EA123CG-28A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000
用途
乗用車・トラック・バス
仕様
付属ホース種類:スパイラル
一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)4.2チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする