※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-HP6M セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487020 TB-HP6M セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487020 TB-HP6M セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487020 TB-HP6M セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487020 TB-HP6M セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487020

セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64487020 品番 TB-HP6M
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付メタルプレート

用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート 付属品ネジ2種×2本・ナット2個 メタル 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)125 タイプ6連 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×188×16
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする