※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 物品棚/収納用品
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64487038
品番
TB-HP1M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付メタルプレート
用途
セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート
付属品
ネジ1本
色
メタル
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
35
タイプ
1連
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×47×16
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった