※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 物品棚/収納用品
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
工具ボックス台車Jフック折りたたみダブル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487056
品番
TB-JFW
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途
セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
付属品
ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
仕様
保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
色
メタル
材質(本体)
ステン
質量(g)
385
耐荷重(kg)
合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用時:92×200×88
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった