※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 物品棚/収納用品
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ
タジマツール(TJMデザイン)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
セフキャリーツールボックス交換用脚石突 (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64487090
品番
TB-TBOXCLT
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
セフキャリーツールボックス用の交換用脚パーツ
用途
セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC)の交換用脚石突
付属品
ネジ2本
色
黒
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
79×126×24
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった