※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-LP セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487099 TB-LP セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 64487099

セフボックス交換用連結ロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64487099 品番TB-LP
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ

用途セフツールボックスシリーズの交換用連結パーツ 付属品ネジ4本 材質(本体)PP樹脂 質量(g)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×126×24
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする