エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
10mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64487116
品番
EA124B-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,810
販売価格(税別)
¥
77,100
バスケットに入れる
寸法(mm)
394×402×394(H)
質量(kg)
11.5
全長(m)
48
使用圧力(MPa)
1.5
内径×外径(Φmm)
10×14
外径(Φmm)
14
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン