エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
8.5mmx20m エアーホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64487134
品番
EA124BH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
寸法(mm)
260×240×410(H)
質量(kg)
8
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
8.5×16
材質(ホース)
補強ビニール