10mmx20m エアーホースリール(自動巻取)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64487168 品番EA124BK-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,560
販売価格(税別)
89,600
仕様
二次側取付金具:G1/2"ソケットカプラー付
一次側:内径10mm×1mホース付
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付 寸法(mm)336×181×437(H) 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)10×14 取付金具(一次側)G1/2"プラグカプラー付 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン ホース長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする