12/18mm x10m 食品用ホース(耐熱性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64487186 品番EA124DJ-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20〜80 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.0Mpa 内径×外径(Φmm)12×18 外径(Φmm)18 使用流体水・各種食品・化学薬品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする