エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64487204
品番
EA124DJ-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,646
販売価格(税別)
¥
7,860
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-20〜80
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
0.8Mpa
内径×外径(Φmm)
15×22
外径(Φmm)
22
使用流体
水・各種食品・化学薬品