画像準備中

ハイチップ湿式ダイヤモンドコアビット 80セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64487205 品番A-74201
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)、スポンジ式注水タイプ、回転で使用

付属品ダイヤモンドコアビット・スポンジ・ガイドリング・粘着シート20枚付 適合機種6300T 8406 8406C 外径(Φmm)80 シャンクストレートシャンク 穴あけ深さ(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする